本体
東京メタル
コンパクト形蛍光灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
口金
GY10q-3
GY10q-2
GY10q-3
GY10q-4
定格消費電力(W)
18
13
18
27
光源色
電球色3000K
昼白色5000K
電球色3000K
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60446578
品番
FDL18EXLTM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
4本柱タイプのコンパクト蛍光灯です。必ず専用器具でご使用ください。
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
ガラス径16.5×長さ127
質量(g)
67.6
口金
GY10q-3
定格消費電力(W)
18
全光束(Lm)
1070
定格寿命(時間)
8000
光源色
電球色3000K