曜日別特売
SEW300DX-LK60Hz モーターセット動力噴霧器 初田工業 60447741

モーターセット動力噴霧器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台最高圧力(MPa)3.5吸水量(L/min)22注文コード60447741品番SEW300DX-LK60Hz
参考基準価格(税別)¥296,000販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

野菜洗浄に最適な低騒音モーターセットです。

用途
野菜洗浄等
周波数(Hz)60モーター出力(kW)1.5最高圧力(MPa)3.5吸水量(L/min)22
注意
※お届けは法人限定となります。 看板や表札に法人名(お店の名称)などがある建物。 トラックが入れない等の場合はお届けできません。 畑、工事現場などへは配送不可です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,200/税込4,620
北海道地方数量1につき4,200/税込4,620
沖縄地方数量1につき4,900/税込5,390
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする