曜日別特売
WS-C690-NA 壁寄せスタンド 朝日木材加工 60447899

壁寄せスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
適合サイズ32~77V型
ナチュラル木目&白木目
耐荷重(kg)45
内容量1個注文コード60447899品番WS-C690-NA
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

美しい木目のテレビスタンド。サウンドバー棚板も標準装備。 気軽にホームシアターを始められます。
(※テレビ及び機器などは商品に含まれておりません。 )キャスター付きで移動がらくらく。
キャスター付きで移動ラクラク

用途
会議室、企業エントランス、ホテルエントランス、商業施設、公共施設などへのディスプレイスタンド。
付属品六角レンチ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール質量(kg)17.5ナチュラル木目&白木目タイプ組み立て式耐荷重(kg)45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125適合サイズ32~77V型
注意
※個人宅への配送は不可です。テレビ(ディスプレイ)のインチ・質量・取付穴ピッチ(VESA規格)をご確認の上お買い求めください。テレビ(ディスプレイ)は含まれておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする