VP4x10EF 真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 60448730

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP4x10EF 真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 60448730
VP4x10EF 真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 60448730
VP4x10EF 真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 60448730
VP4x10EF 真空パッド長円タイプ PISCO(ピスコ) 60448730

真空パッド長円タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
パッド寸法(mm)4×10
内容量1個注文コード60448730品番VP4x10EF
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途薬品の雰囲気・高温のワークパッド寸法(mm)4×10外装色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状長円
注意
※導電性シリコーンゴムの材質は、静電気を逃がすシリコーンゴムです。(体積抵抗率:105Ω・cm以下)
※導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の材質は、ブタジエンゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※パッドサイズ:2×4、3.5×7mmに導電性ブタジエンゴム(低抵抗タイプ)の設定はありません。
※導電性NBR(低抵抗タイプ)の材質は、ニトリルゴムです。(体積抵抗率:200Ω・cm以下)
※ニトリルゴム(N)と導電性NBR(低抵抗タイプ)(NE)は、低濃度オゾン対策を目的とする用途には適しておりません。
※パッドサイズ:4×30mmのゴム材質には、ウレタン(U)とフッ素(F)の設定がありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする