UP-JT300 300ルーメン アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフト 60449150

製品画像

UP-JT300 300ルーメン アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフト 60449150
UP-JT300 300ルーメン アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフト 60449150
UP-JT300 300ルーメン アップドラフト ソーラー充電式投光器 アップドラフト 60449150

アップドラフト ソーラー充電式投光器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449150品番UP-JT300 300ルーメン
参考基準価格(税別)¥3,750販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大容量3600mAhリチウムバッテリー内臓
ソーラーでもUSBでも充電できる!!
充電時間、USB使用で約6~7時間
太陽光38000LUX(薄曇)で約10時間
スマホの充電の可能

用途災害時やアウトドアに仕様赤色点滅:約30時間使用時間(COB)4~8時間、(LED)7~8時間バッテリー容量(mAh)3600明るさ(Lm)(COB)350~150、(サイドLED)140

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする