CINSBBEP GO Ultra アクションマウント insta360 60449351

本体

CINSBBEP GO Ultra アクションマウント insta360 60449351
CINSBBEP GO Ultra アクションマウント insta360 60449351
CINSBBEP GO Ultra アクションマウント insta360 60449351
CINSBBEP GO Ultra アクションマウント insta360 60449351
CINSBBEP GO Ultra アクションマウント insta360 60449351

GO Ultra アクションマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード60449351品番CINSBBEP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量かつ堅牢な設計で、アクティブな撮影に最適なアクセサリーです。
重さわずか約7.6gで、装着しても負担にならず、長時間の撮影でも快適に使用可能。2プロングアダプターにより、縦向き・横向きの撮影に柔軟に対応し、創造的なアングルでの映像制作が可能です。
また、滑り止めリングが4つ付属しており、安定した固定ができるため、激しい動きの中でもカメラをしっかり保持。熱圧力を抑える設計で、長時間の撮影でも安心して使えます。

セット内容アクションマウント、滑り止めリング×4対応製品GO Ultra材質プラスチック、マグネット寸法(mm)68×50×13.5質量(g)7.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする