曜日別特売
SP-900 厚手ウレタン手袋  メンズ NICHIEI(日栄産業) 60450550

サンプル画像

厚手ウレタン手袋 メンズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1双注文コード60450550品番SP-900
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

防水インナー内蔵手袋

材質本体:ポリエステル100%(アクリルコーティング)、手口部分:アクリル100%(ニットカフス)、アテ部分:合成皮革グレーサイズMEN'S/M
注意
※販売期間:2025/11/1~2026/3/59 期間外は出荷出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする