曜日別特売
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155

代表画像

PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155
PB-Y63-GY モバイルバッテリー AUKEY(オーキー) 60451155

モバイルバッテリー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60451155品番PB-Y63-GY
販売価格(税込)¥17,800
販売価格(税別)
16,182

【27600mAhの超大容量バッテリー】頼もしいバッテリー容量27600mAhで旅行や外出時の備えとして携帯すれば安心です。さまざまな機器にたっぷりご使用いただけます。外出時でのご使用はもちろん、配線をすっきりさせたいご家庭のリビングやオフィスでのご使用にもおすすめです。
【超急速充電】USB Power Delivery 3.0対応により、単ポート最大140Wの超高出力で急速充電可能です。MacBook Pro (14インチ)など様々な機器へ最大140Wでの急速充電が可能です。
【3台同時充電可能】3ポート搭載(USB-C×2+USB-A×1)で3台の機器を同時に急速充電が可能です。
【スマートディスプレイ搭載】製品本体にスマートディスプレイ機能を搭載。バッテリー残量やリアルタイムでの出力などの使用状況を一目で確認できます。
【低電流モード】低電流モードに対応し、小型電子機器などの電池容量が少ない低電流機器を最適な電流で安全に充電することが可能です。

仕様
USB-C1/2入力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A (最大100W)
USB-C1/2出力: 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A / 28V 5A (最大140W)
PPS: 3.3~21V 5A、AVS: 15~28V 5A
USB-A出力: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (最大18W)
SCP: 10V 2.25A (最大22.5W)
USB-C1+USB-C2: 100W+45W
USB-C1+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)
USB-C2+USB-A: 100W+18W ( SCP対応機器では22.5W)
USB-C1+USB-C2+USB-A: 65W+45W+18W ( SCP対応機器では22.5W)
寸法(mm)160×58×47質量(g)650出力(W)【合計】145バッテリー容量(mAh)27600 (99.36Wh)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする