内田洋行
スカエナ Sタイプ L型平デスク(引出付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
幅(mm)
W1800
W1400
W1600
W1800
奥行(mm)
D1300
D1300
D1400
D1500
本体寸法(mm)
W1800×D1300×H720
W1400×D1300×H720
W1600×D1300×H720
W1800×D1300×H720
W1400×D1400×H720
W1600×D1400×H720
W1800×D1400×H720
W1400×D1500×H720
W1600×D1500×H720
W1800×D1500×H720
色
本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ピュアホワイト
本体:オフホワイト、天板:ライトファインウッド
本体:オフホワイト、天板:ダークファインウッド
全36種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60453803
品番
5-111-3614
参考基準価格(税別)
¥148,100
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
幅(mm)
W1800
奥行(mm)
D1300
高さ(mm)
H720
質量(kg)
56.6
色
本体:オフホワイト、天板:ナチュラルファインウッド
本体寸法(mm)
W1800×D1300×H720
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,330
/
税込
¥
5,863
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000