GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969

GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969
GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969
GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969
GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969
GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969
GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969
GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969
GRH-03CG ビニール温室 タカショー 60454969

ビニール温室

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×49×157
内容量1台注文コード60454969品番GRH-03CG
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。
パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。
ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!
ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。

用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂チャコールグレー(黒灰色)質量(g)4000内容本体+専用ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×49×157
取扱説明書:(0.87MB)
注意
※棚板1枚あたりの耐荷重は10kgまでです。
※カバーのファスナーを上げ下げする際は手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れすぎるとカバーが破れる恐れがあります。
※雨をしのぐ構造になっていますが、防水ではありません。水に弱いものは収納しないで下さい。
※積雪地域では注意してお使いください。本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。自然災害による破損は保証しかねます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする