TLA-C03W スタッキング ネス アームチェアー タカショー 60455127

スタッキング ネス アームチェアー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1脚注文コード60455127品番TLA-C03W
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

丈夫なポリプロピレン製で、屋外での使用に適したガーデンファニチャーシリーズです。
細かなスリットを入れたモダンでスタイリッシュなデザインが雨水をためにくく、かつ空間をおしゃれに演出します。
体にフィットするよう緩やかにカーブした背もたれと、深く座れる曲面デザインの座面が、快適な座り心地を提供します。
汚れても拭くだけで簡単にお手入れができます。
スタッキング(重ね置き)が可能で、使用しない際は省スペースで収納できます。
脚部の裏には滑り止めが付いており、安定性を高めています。

用途ご家庭のベランダ、ウッドデッキ、お庭用のガーデンファニチャーとして。材質ポリプロピレン質量(kg)5.4ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)61×65×83座面高(cm)約43
注意
※耐荷重は100kgです。実測値であり、保証値ではありません。
※店舗や施設など使用頻度の高い場面での使用は負荷がかかり、想定外の破損を起こす可能性がございます。
※安全対策や監視員の配置、定期的な商品チェックやメンテナンスを心掛けて、安全性に十分配慮して下さい。
※風の強い場所や天候が荒れている日、高い場所での使用は転倒や落下が起きる可能性があるので、使用をやめるなど細心の注意を払ってください。
※万が一危険を感じたり、異音・ひび割れなど損傷が起きた場合は直ちに使用を止めて下さい。
※大量にスタッキングすると重量により倒れる危険性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする