曜日別特売
LR6-02WMNW+FB295 積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 60456466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60456466品番LR6-02WMNW+FB295
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IP67/IP69Kの保護等級に対応。高温・高圧の洗浄環境に最適
M12コネクタで簡単に取り付け可能 ― 作業時間を大幅に短縮
2通りの取付け方法:M30ナット締めまたは3点穴取り付け

径(Φmm)Φ60定格電圧DC 24V適合規格CE / UL / cUL / RoHS / UKCA / FCC / KC保護等級IP67(IEC 60529)/ IP69K(DIN 40050 PART9音圧レベル(dB)Typ.88RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする