内田洋行
デスクシェルフ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
本体寸法(mm)
W700×D600×H300
W700×D600×H300
W1000×D300×H600
W1400×D300×H600
間口(mm)
700
700
1000
1400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60462745
品番
5-231-1200
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
オフホワイト
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
700×600×300
棚段数
2段
総耐荷重(kg)
40
材質
スチール(粉体塗装)
間口(mm)
700
本体寸法(mm)
W700×D600×H300
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000