SK-6038H 18-8給食バット・可動ハンドル付 SUGICO(スギコ) 60466266

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8給食バット・可動ハンドル付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
外寸(mm)610×388×H140
内容量1個注文コード60466266品番SK-6038H
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。

材質SUS304質量(kg)約2.3外寸(mm)610×388×H140板厚(mm)0.7満水容量(L)約28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする