※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8給食バット・可動ハンドル付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
外寸(mm)
610×388×H250
610×388×H140
610×388×H250
610×388×H300
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60466275
品番
SH-6038-10H
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。
材質
SUS304
質量(kg)
約3.7
外寸(mm)
610×388×H250
板厚(mm)
0.8
満水容量(L)
約49