H70-5056-61 水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ココアブラウン ロックペイント 60467289

水性シリコン屋根用リファイン(ツヤあり)ココアブラウン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個(7kg)
内容量1個(7kg)注文コード60467289品番H70-5056-61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

耐候性にすぐれ、長期間光沢低下や変退色が少なく温度変化や雨、露などの自然条件の変化に耐える強靭な塗膜性能を持ちます。
長期にわたり美観を維持するため、塗り替えサイクルの延長が可能です。
美観を損なう藻・かびの発生を抑制し、清潔な住環境を維持します。
水性塗料のため、環境に配慮しています。

用途
スレート瓦、セメント瓦、住宅用化粧スレート(各種新屋根材)の塗り替え。(磁器瓦、洋風セメント瓦、シングル材、トタン屋根には使用できません。)
乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:2~4危険物の類別非危険物希釈率(%)水(5~15)塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)塗り面積(2回塗り)(m2)19~23塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)11~14
注意
※吸い込みの多い屋根・瓦に塗る場合は、必ず別売の「ロック水性マルチシーラー」を下塗りしてください。
※屋根材の中には、塗膜が付着しないものがありますので、試し塗りをして確認してください。
※湿度の高い時および5℃以下の時には塗らないでください。
※ハケ塗りの際は水性塗料用の化繊のハケを使用してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする