ロバートショウ
ガス調理機器用コントロールサーモスタット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
60473291
品番
GST40240000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ガス調理コントロール
用途
機器、システムの温度管理
業務用調理器
流出口タイプ
【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch
長さ(inch)
【キャピラリー】36
温度範囲(°F)
200~550
注意
※適合製品・用途を必ず確認すること
※ 製品は特定の型式やモデルに対応して設計されています。誤った型番や他社製品への流用は機能不全や安全性の問題を引き起こす可能性があります。
※取扱説明書および技術仕様書に従って設置・交換を行うこと