適合DEC・適合機種(代表例):RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y-4、RM2S、RU2S、GT5Y、板ばね:SFA-202(RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y-4)・SFA-101(RY4S、RY42S、RU4S、RU42S)タイプフィンガープロテクト形極数4形式SY形定格絶縁電圧(V)250定格電流(A)7(UL 10)端子ねじM3適合電線(mm2)2max.色(本体)黒推奨締付トルク範囲(N・m)0.6~1色黒極数(P)4認証マークUL、CSA、TUV、CE