IDEC(和泉電気)
裏面配線用ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
極数(P)
4
タイプ
プリント基板用端子形
適合機種
RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y
注文コード
60478512
品番
SY4S-61
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
この商品は
極数・タイプ・適合機種
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
適合機種
RY4S、RY42S、RU4S、RU42S、GT5Y
色
黒
タイプ
プリント基板用端子形
形式
SY形
適合規格
UL、CSA
定格絶縁電圧(V)
250
定格電流(A)
7
横幅(mm)
-
極数(P)
4