曜日別特売
TWR522 別置形トランス IDEC(和泉電気) 60481784

別置形トランス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格使用電圧(V)AC200/220
定格電圧AC200/220
2次電圧(V)AC24
内容量1個注文コード60481784品番TWR522
参考基準価格(税別)¥1,070販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
定格使用電圧(V)AC200/220定格電圧AC200/220定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5適合電線(mm2)最大2(2本以下)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-30~+60消費電力(VA)2.4使用周囲湿度35~85%RH耐電圧(V)AC2500適合負荷LSTD-2(AC/DC24V、LED球)使用電圧範囲±10%1次電圧(V)AC200/2202次電圧(V)AC24容量(W)0.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60481784
2019-04-14
用途: メンテナンス
その他業種

ちょっとした改造に使用。
安心のIDEC製でとても便利

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする