曜日別特売
GT-CP2072AW-PS-1 BL ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072AW-PS-1 BL ノーリツ 60488201

ガスふろ給湯器(スタンダード) ドレンアップ方式 PS標準設置形 エコジョーズ 20号 GT-CP2072AW-PS-1 BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
ガスの種類プロパンガス用
接続【給水・給湯】R3/4(20A)
内容量1個注文コード60488201品番GT-CP2072AW-PS-1 BL
参考基準価格(税別)¥489,700販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
付属品取付ネジ類一式タイプフルオート形式設置フリー形ガスの種類プロパンガス用接続【給水・給湯】R3/4(20A)リモコン別売設置形態PS標準設置形号数20号

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする