ノーリツ
ガスふろ給湯器(スタンダード) 三方弁方式 PS標準設置形 エコジョーズ 20号 GT-CV2072AW-PS-1 BL
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
ガスの種類
都市ガス用
プロパンガス用
都市ガス用
接続
【給水・給湯】R1/2(15A)
【給水・給湯】R3/4(20A)
【給水・給湯】R1/2(15A)
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60489226
品番
GT-CV2072AW-PS-1 BL
参考基準価格(税別)
¥469,400
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
付属品
取付ネジ類一式
タイプ
フルオート
形式
設置フリー形
ガスの種類
都市ガス用
接続
【給水・給湯】R1/2(15A)
リモコン
別売
設置形態
PS標準設置形
号数
20号
関連資料:
納入仕様図(0.24MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文
お送りできません