タイホウ
省エネ給湯器カバー
被せるだけで養生の手間と時間が省けます。
用途
省エネ給湯器カバー
材質
不織布
サイズ
通常
高さ(mm)
1850
縦(mm)
700
横(mm)
700
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03085666
通常タイプ用
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください