G-7030 リップストップ ミリタリーパーカー コーコス信岡 60493469

G-7030 リップストップ ミリタリーパーカー コーコス信岡 60493469
G-7030 リップストップ ミリタリーパーカー コーコス信岡 60493469
G-7030 リップストップ ミリタリーパーカー コーコス信岡 60493469

リップストップ ミリタリーパーカー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズXS
アーミー
内容量1着注文コード60493469品番G-7030
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

右袖『GLADIATOR』ロゴプリント入り
フードはスピンドルゴムで調整可能
左袖フラップ付きマルチポケット
両脇ドットボタン付きアクティブポケット
袖シャーリング

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアルアーミーサイズXS胸囲(cm)104混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)44袖丈(cm)57着丈(cm)62素材リップストップ
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする