G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160

G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160
G-2024 ジョバーズ ストレッチパンツ コーコス信岡 60494160

ジョバーズ ストレッチパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズXS
適応ウエスト(cm)66~72
実寸ウエスト(cm)60
内容量1着注文コード60494160品番G-2024
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

XS~3XL(ウエスト66cm~116cm)まで幅広いサイズに対応
XS・Sはユニセックスサイズ
ジョッパーズ×乗馬パンツを掛け合わせた独自シルエット『ジョバーズ』
「楽さの極み」を実感できる驚異のヨコ伸び55%以上の超ストレッチ素材を使用
動きやすく快適にフィットするウエスト総ゴム仕様
腰回りにゆとりのあるワンタック仕様
ウエストのドローコードはINにもOUTにもできる仕様
前ファスナー付き
両脇のベルトループ下部にカラビナループ付き(カラビナは付属されていません)
丈夫で壊れにくい「YKK 3CF」ファスナー使用

用途現場作業全般/DIY/農作業/アウトドア全般/タウンユースブラックサイズXS混率(%)レーヨン77・ナイロン20・ポリウレタン3股下(cm)67素材アメイジングストレッチソフトツイルワタリ(cm)35適応ウエスト(cm)66~72実寸ウエスト(cm)60
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする