MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978

MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978
MW-3401 リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0 コーコス信岡 60496978

リバウンドワーク セーフティースニーカー4.0

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26.5
クラウド
内容量1足注文コード60496978品番MW-3401
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

クッション性抜群の厚底ソール
軽量の樹脂先芯
夜間や暗所での視認性を高める反射デザイン(サイド・紐・プルストラップ部分)
撥水加工を施したアッパー素材
抗菌防臭インソール

用途運送業/一般作業クラウド質量(g)300 (26.0cm片足)サイズ(cm)26.5先芯樹脂製素材アッパー:メッシュ・合成皮革、ソール:EVA・TPR
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする