曜日別特売
Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179

Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179
Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179
Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179
Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179
Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179
Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179
Z-8101 スワイプグローブPU コーコス信岡 60497179

スワイプグローブPU

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
全長(cm)22.5
内容量1双注文コード60497179品番Z-8101
参考基準価格(税別)¥198販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
189

柔らかい18ゲージのナイロン原手使用
手のひら部分は柔軟性とフィット感に優れたポリウレタンコーティング
タッチパネル対応
指先の細かな作業に最適

用途指先の細かな作業全般/流通作業/農作業/軽作業ネイビーサイズM幅(cm)8.5全長(cm)22.5中指長(cm)7.5素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ナイロン
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする