Z-41 すべり止め手袋 薄手 5双組 コーコス信岡 60497337

Z-41 すべり止め手袋 薄手 5双組 コーコス信岡 60497337
Z-41 すべり止め手袋 薄手 5双組 コーコス信岡 60497337

すべり止め手袋 薄手 5双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット(5双)注文コード60497337品番Z-41
参考基準価格(税別)¥898販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

薄手(10ゲージ)で手にフィットするので細かい作業も快適
天然ゴム滑り止めにより高いグリップ性を発揮

用途DIY/一般作業/アウトドア/倉庫作業/検品作業/ピッキング作業ブラックサイズL全長(cm)22.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19素材樹脂部分:天然ゴム、繊維部分:綿
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする