曜日別特売
NC-4002 ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡 60497660

NC-4002 ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡 60497660
NC-4002 ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡 60497660
NC-4002 ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡 60497660
NC-4002 ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング コーコス信岡 60497660

ハンドアーマーNR 13ゲージ編 天然ゴムコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
全長(cm)24
内容量1双注文コード60497660品番NC-4002
参考基準価格(税別)¥548販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

刃物や鋭利なモノを扱う作業から手を守る耐切創手袋
柔らかくグリップ性のある手のひら天然ゴムコーティングタイプ
ヨーロッパにおける作業手袋の安全規格(EN388:2016)の耐切創レベル『C』をクリア
アメリカ国家規格協会(ANSI)の耐切創レベル『A3』をクリア

用途清掃・サービス業/運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/建築・設備メンテナンス業レッドサイズL全長(cm)24中指長(cm)8手のひらまわり(cm)18素材樹脂部分:NR(天然ゴム)、繊維部分:ポリエチレン52%・ポリエステル33%・スチール10%・ポリウレタン5%
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする