曜日別特売
Z-8403 ウレタン背抜き手袋3双組 コーコス信岡 60498001

Z-8403 ウレタン背抜き手袋3双組 コーコス信岡 60498001
Z-8403 ウレタン背抜き手袋3双組 コーコス信岡 60498001
Z-8403 ウレタン背抜き手袋3双組 コーコス信岡 60498001
Z-8403 ウレタン背抜き手袋3双組 コーコス信岡 60498001

ウレタン背抜き手袋3双組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ブラック
全長(cm)23.5
内容量1袋(3双)注文コード60498001品番Z-8403
参考基準価格(税別)¥348販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

3双パック
手のひらにウレタン樹脂をコーティングしてあるので滑りにくい
やわらかな素材でフィット感があるので長時間の作業でも疲れにくい
手の甲が背抜きタイプなので通気性がよく、快適に作業ができる
果物・野菜等の収穫や選別、製品の検査・組み立てなど細かな作業に最適
手袋の網目が細かいので、ホコリ等の侵入を防ぐ

用途農作業/製品検査・組み立て/エレクトロニクス産業/果樹収穫・選別/ガーデニングブラックサイズM全長(cm)23.5中指長(cm)7.6手のひらまわり(cm)19素材樹脂部分:ポリウレタン、繊維部分:ポリエステル
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする