曜日別特売
G-1814 ウォームパワーサポート バラクラバ コーコス信岡 60498098

G-1814 ウォームパワーサポート バラクラバ コーコス信岡 60498098
G-1814 ウォームパワーサポート バラクラバ コーコス信岡 60498098
G-1814 ウォームパワーサポート バラクラバ コーコス信岡 60498098

ウォームパワーサポート バラクラバ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ディアゴプリントブラック
内容量1着注文コード60498098品番G-1814
参考基準価格(税別)¥598販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

6WAY(フルフェイス・アンダーチン・ベンティング・ビーニー・フェイスマスク・ネックゲイター)で使えるマルチアイテム
熱をしっかり蓄え、フィット感に優れた裏起毛素材使用
生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
日焼けから肌をガードするUVカット素材使用

用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユースディアゴプリントブラックサイズFサイズ(cm)【たれの長さ】[前]33[後]17【たれ上部廻り(置き寸)】52素材DRYウォームストレッチ裏起毛(ポリエステル90%・ポリウレタン10%)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品 服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする