曜日別特売
N713 兼用スクラブ 大丸白衣 60500110

N713 兼用スクラブ 大丸白衣 60500110
N713 兼用スクラブ 大丸白衣 60500110

兼用スクラブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
ピンク
サイズL
着丈(cm)71
内容量1枚注文コード60500110品番N713
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

アーティスティックディレクターのクリストフ・ルメールが率いるデザインチームが、世界中のファッションと新素材の情報が集まるパリのR&Dセンターとともに、上質なワードローブを追求するコレクション。
・見た目コットンで肌ざわりサラサラなエアリズム生地。
・ドロップショルダーやリラックスフィットのシルエットがきれいに出るのも魅力。
・袖が長めのハーフスリーブでネックが詰まっているのがデザインポイント。

ピンクサイズL着丈(cm)71機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカット 吸汗速乾バスト(cm)111裄丈(cm)46素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする