曜日別特売
N820 兼用クライミングパンツ 大丸白衣 60502018

N820 兼用クライミングパンツ 大丸白衣 60502018
N820 兼用クライミングパンツ 大丸白衣 60502018

兼用クライミングパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ4L
スミクロ
ウエスト(cm)96~106
内容量1枚注文コード60502018品番N820
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ディテールまでこだわった美しいシルエットと快適な履き心地。幅広いウェアとのコーディネートに対応。快適機能を満載して抜群の動きやすさ。ダブルクロス断面の六面体糸が汗をサッと吸収するから、素早く乾いて快適。ナノ粒子のセラミックで紫外線もカット。通気性もよく軽やかで、2WAYストレッチで動きにフィット。

スミクロサイズ4L股下(cm)(ハーフ)82ウエスト(cm)96~106機能制菌加工(赤ラベル) ストレッチ 制電 透け防止、形態安定 UVカットヒップ(cm)124素材ポリエステル100% ダブルクロストリコット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする