曜日別特売
NO.145 オリーブテープ NO.145 寺岡製作所 60503226

NO.145 オリーブテープ NO.145 寺岡製作所 60503226
NO.145 オリーブテープ NO.145 寺岡製作所 60503226

オリーブテープ NO.145

(20件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など84種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
60
注文コード
60503226
品番
NO.145
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

全12色の品揃えがあり、色分け梱包に最適なテープです。
コシのある布に強力な粘着剤を塗布したタイプです。
支持体が透けないため、貼った後もテープの色目が鮮明です。
手で簡単に切れます。

用途
一般包装。
色分け梱包。
各種の仮止め・結束・保護など。
色
茶
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.31
基材
スフ
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
10
主な用途
梱包、仮止め、結束
引張強度(N/25mm)
186.3
粘着力(N/25mm)
10.79
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
強力
テープタイプ
手で切れる

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-31
用途: 梱包等その他
株式会社 アネックス ラボ 様(医療・福祉・介護関連業)

これは今まで使用したガムテープの中でも最も使い易いと判断します。
粘着は問題無し!手で簡単に千切れる!劣化もしない(数年は別)

2026-03-14
用途: 作業台の補修
パールデンタルラボラトリー 様

分厚くて丈夫なので
時々張り替えています
耐久性は満足です

対象商品 : 48945057
2021-05-14
用途: 梱包等

一般的な布テープですが、色数が多く、梱包時に中身の目印にできます。ブラウンがある製品は少ないと思います。

対象商品 : 48945057
2020-11-23
用途: 補修

どうしてもブラウンが必要だったので、とても助かりました。

対象商品 : 48945032
2020-07-03
用途: 床補修時

床の補修でテープの色が床とほぼ似通った色相でしたので丁度現場に合いました。

対象商品 : 48945084
2019-08-12
用途: 工場内の出っ張り等の危険個所に貼付け
製造業

多種の色が準備され、いろいろな用途にお手軽に使用できる。

対象商品 : 48945041
2019-06-05
用途: 車部品の一時的な補修
医療法人鳥居歯科眼科 様

非常に操作性が良く、日光に当たった後もきれいにはがれて良いです。

対象商品 : 48945084
2019-03-04
用途: 競技車両のゼッケン貼付用

競技車両にゼッケンを貼る際に、車両のカラーリングに合わせたテープを使用しています。完全に同じ色ではないものの、近い色を使えばそれなりに綺麗に見えて良いです。粘着力に問題は有りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/806/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする