55-8-1-1 七夕短冊 30枚入 ノーブランド 60503899

55-8-1-1 七夕短冊 30枚入 ノーブランド 60503899
55-8-1-1 七夕短冊 30枚入 ノーブランド 60503899

七夕短冊 30枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット(30枚)注文コード60503899品番55-8-1-1
参考基準価格(税別)¥1,420販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

お子様向けのイベントやワークショップで手軽に使用できます。
紙と違い、濡れても破れない、頑丈な素材の短冊セットです。
5色あるのでカラフルな七夕飾りになります。
生産時期により、色・サイズ・デザインが多少異なる場合がございます。

寸法(cm)5×20アズワン品番60-3304-47素材塩化ビニル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする