HC1-710 配膳カート キャニオン 60504319

配膳カート

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送20日以内出荷とは
内容量1個注文コード60504319品番HC1-710
参考基準価格(税別)¥274,600販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

33cm角トレーが24~30膳載ります。

材質棚板(あみ棚)/スチール(パウダーコーティング アースグレー色) テーパー(固定金具)/ABS 柱/SUS430(キャップ/PE・ナット/アルミ) サイドバンドル/SUS304 天板/ポリエステル化粧板段数5段呼び寸法(mm)D700×W1070×H1140キャスターΦ100ゴム車 スチール金具 自在車 2輪ストッパー付(ねじ径 UNF1/2×20山)耐荷重約200Kg/台(均等静止荷重)アズワン品番61-3805-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする