曜日別特売
RSP セーフティーアームロレータSPタイプ イーストアイ 60504565

セーフティーアームロレータSPタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード60504565品番RSP
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

生活の中の「歩く」と「運ぶ」と「休む」をサポートする、最大積載量15kgの特大かご、座面付きの室内・屋外両用の歩行車です。
身体を支えながら多くの荷物を持ち運ぶことができるので、ご自身で行える日常生活動作や家事を増やすことができ、自立促進、生活の質の向上に繋がります。
特大かごと座面は別々に独立しているので、荷物で座面を塞ぐこともなく、かごに荷物を載せたまま、いつでも座面に腰かけ休憩することができます。
特大かごは、網目状なので、簡単に汚れを拭き取ることができ、汚れた場合にも、お手入れしやすく、便利です。
簡単に折りたたみができ、持ち運び・収納・車への積み込み等に便利。

最大積載量(kg)かご:15タイヤサイズ前輪:8インチ、後輪:6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時最大:50×72(かごなし70)×75~85適応身長(cm)145~170程度アズワン品番62-8148-31座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)36×25×45収納時寸法(cm)(最大)幅50×奥行34.5×高さ80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする