笑和
RAKUハーフレイン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
60504705
品番
SR-400N
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
腰部はワイヤーリングでフリーサイズ対応だから、ラクラク簡単装着可能。
マジックテープ付き調節ベルトで足元までしっかりカバーできます。
ハンガーループ付きで使用後すぐに乾かせます。
防水だから雨にも強い。
材質
表地:ポリエステル100%
色
ネイビー
加工
裏加工:PVCラミネート
アズワン品番
62-9884-89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000