VRX0601 ラックスMG 回転式フック マグネット アスベル 60505116

ラックスMG 回転式フック マグネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード60505116品番VRX0601
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ラックス マグネット式浴室収納シリーズ取付けが簡単で、用途にあわせて自在に位置変更できるマグネットタイプです。「鋼板」に付きます。※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、付かない場合があります。

材質ABS樹脂、スチール間口W×奥行D×高さH(mm)51×37×77耐荷重(kg)1商品番号VRX0601、コード番号:7-2380-0501、8-2428-0501、9-2472-0501アズワン品番63-5721-07
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする