曜日別特売
UP7-1277GPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505374

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)
定格電圧(V)DC12
発光色
内容量1セット(10個)注文コード60505374品番UP7-1277GPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)DC12発光色形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60505374UP7-1277GPN1060505365UP7-1277GUP7-1277GPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505365UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸平形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
689
税込758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60505392
2019-02-22
用途: 自己所有車のメーター改造(警告灯の追加)

メーカー純正より安価で同等品なので、問題ないと思います。

対象商品 : 60505426
2019-02-22
用途: 自己所有車のメーター改造(警告灯の追加)

メーカー純正より安価で同等品なので、問題ないと思います。

対象商品 : 60505347
2017-04-05
用途: オートバイのメンテナンス
ガレージABO自動車・二輪車・自転車関連業

ウィンカーの表示灯用に購入しました。
雨に濡れた時にどうか様子を見たいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60505401
2015-11-06
用途: オートバイのパイロットランプとして
生坂龍翔太鼓

明るさは満足です、見れば判るという感じでしょうか。
固定用のナットサイズはもうワンサイズ上でもいいような気がします。
たしかに隣接する場合は小さいほうが良いでしょうが
現状サイズだとスプリングワッシャのほうが大きいので
スパナが使えない場所でペンチ類を使おうとすると
ナットでなくワッシャをつかんでしまい難儀しました。
もちろんスパナが使えれば問題はありません。
総じて満足してます。あとはブルーライトが欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする