IDEC(和泉電気)
UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(丸突形 抵抗内蔵)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12
発光色
緑
注文コード
60505462
品番
UP7-1278G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・発光色・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12
発光色
緑
形状
丸
取付穴径(Φmm)
7
光源
LED