曜日別特売
UP7-1279YPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(10個)
定格電圧(V)DC12
発光色
内容量1セット(10個)注文コード60505636品番UP7-1279YPN10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)DC12発光色形状取付穴径(Φmm)7光源LED保護構造IP40保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格電流(mA)15適合パネル厚さ(mm)0.6~6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60505636UP7-1279YPN1060505627UP7-1279YUP7-1279YPN10 UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気) 60505627UPシリーズ LED式小形表示灯Φ7(フード形 抵抗内蔵)IDEC(和泉電気)1個
529
税込582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06937052
2024-08-19
用途: 新規制御盤
株式会社ゴーマ

返品ができて助かりました。
ありがとうございました。

対象商品 : 06937052
2020-02-28
用途: 小型船舶の電装品の配線に使用

スイッチパネル内の設置スペースわずかな小型トグルスイッチのON/OFFの表示等に使用しました。意外と物はしっかりしているが、小型表示灯の名の通り、思ったより実物は小さめ。
類似品が各メーカーで多数あるので、実物のイメージがわきずらい。
ここは数種取り寄せて、返品対応を使って確認するしかありません。
耐久性は今後の確認にて再レビューしたいと思います。

対象商品 : 60505541
2019-05-16
用途: バイクの追加表示灯
製造業

定番の小型表示灯で使い勝手は良いが、もう少し明るいと良いのですが。

対象商品 : 60505584
2018-05-08
用途: 輸入車インジケーターランプの置き換え
Holder Shot自動車・二輪車・自転車関連業

アルファロメオ156シートヒーター表示灯置き換えで使用。フランジ径が小さめでしたが上手くいきました。オリジナルより作りがしっかりしていて光量も丁度よかった。

対象商品 : 60505566
2017-01-17
用途: バイクのメンテナンスに使用
製造業

自分で好みの配線を付けて、取付をしました。
コンパクトで光も丁度良い感じでした。

対象商品 : 60505566
2016-08-21
用途: バイクのインジケーター
Off Time自動車・二輪車・自転車関連業

安くていいと思います。他の色(青など)があると更に便利。

対象商品 : 60505566
2014-10-25
用途: 表示パネル
有限会社マルカ

仕事柄表示パネルにはIDECをよく使います。
アナログチックですがLEDなのでランプ切れの心配がなく、
LED用の電源を詰まずに12V電源共有できるので便利です。
サイズは小さいですが認識しやすく、レトロチックなパネル作りには最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする