曜日別特売
PIN-WF-0902 W・Fジャンボアメリカ玉付ピン 50本入 5個セット ニシダ 60505868

PIN-WF-0902 W・Fジャンボアメリカ玉付ピン 50本入 5個セット ニシダ 60505868
PIN-WF-0902 W・Fジャンボアメリカ玉付ピン 50本入 5個セット ニシダ 60505868

W・Fジャンボアメリカ玉付ピン 50本入 5個セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個(50本×5個)注文コード60505868品番PIN-WF-0902
参考基準価格(税別)¥4,850販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

全長71mmのジャンボサイズのアメリカピン
先玉付なので髪や頭皮を傷めません

仕様単品JANコード:4951746190813材質鋼鉄長さ(mm)71(1本)質量(g)630、(1本)2.03高さH×幅W×長さL(mm)100×300×435アズワン品番65-1828-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする