BFC200-C100 ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm 大和産業 60505947

BFC200-C100 ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm 大和産業 60505947
BFC200-C100 ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm 大和産業 60505947
BFC200-C100 ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm 大和産業 60505947
BFC200-C100 ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm 大和産業 60505947
BFC200-C100 ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm 大和産業 60505947

ビュッフェカート シルバー W526×D483×H937mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード60505947品番BFC200-C100
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

配膳やビュッフェ会場でご利用いただけるカートです。
W(最大)450mm×D(最大)320mmのトレーが2つ載せられます。
食堂での利用や患者様へのお食事の配膳などにも活躍します。

材質ハンドルグリップ:抗菌剤配合樹、スチール質量(kg)8シルバーキャスター(mm)直径100 車輪幅27寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×483×937対応【トレーサイズ(mm)】最大W450×D320 ※別売【トレー積載(枚)】上段と中段にそれぞれ1ずつ積載可能アズワン品番65-5647-05ネスティング寸法(mm):155
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする