VC工業
ヘアゴム 金具無し 黒 1箱
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1箱(2000個)
注文コード
60507031
品番
7822925
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
髪をしっかりまとめるのはもちろん、旅館の中居さんが袖まくりに使用するなど、幅広い用途で活躍します。
材質
ゴム+ポリエステル(ゴム周辺の黒い繊維部分)、包材:OP20/CP20
寸法(mm)
包材:85×80
色
包材:透明無地
本体サイズ(mm)
直径50
アズワン品番
60-0546-95
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000