曜日別特売
3212014 ヘアクリップ 口ばしタイプ 1箱 VC工業 60507067

ヘアクリップ 口ばしタイプ 1箱

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1箱(2000個)アズワン品番60-0546-99注文コード60507067品番3212014
参考基準価格(税別)¥96,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

簡単に髪をまとめられる便利なヘアクリップ。
忙しい時間帯やちょっとしたまとめ髪にも適しています。

材質ポリプロピレン、包材:OP20/CP20寸法(幅W×高さH)(mm)包材:90×115本体サイズ(mm)先端部分【W約14×H約6】+ジョイント部分【W約6×H約12】アズワン品番60-0546-99
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする