曜日別特売
61663 Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ DAYTONA(デイトナ) 60512089

61663 Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ DAYTONA(デイトナ) 60512089
61663 Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ DAYTONA(デイトナ) 60512089
61663 Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ DAYTONA(デイトナ) 60512089

Fireball(ファイヤーボール) ワックスオフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード60512089品番61663
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ワックスオフは過去に施工したコーティングや日常的に付着する汚物を除去します。
下地表面を攻撃することなく汚染物質を除去するように開発したナノ粒子が含まれています。
・湿式です。洗車直後など必ず濡れた表面に使用してください。
・ワックスまたはセラミックコーティングを施工する前の下地処理に最適です。
・古いセラミックコーティングやワックスを除去します。

用途バイクの外装コーティング施工前下地剤仕様製造年月:個別表記容量(mL)250主成分グリコシド・鉱物液性弱アルカリ性形態液体危険物の類別非危険物
注意
※ クルマの室内で使用しないでください。
※ 他の製品と混ぜて使用しないでください。
※ 表示されている用途以外では使用しないでください。
※ 子供の手の届かない場所に保管してください。
※ 使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。。
※ 直射日光の下での作業や熱い表面での作業を避けてください。
※ 使用後はキャップをしっかり閉めて保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする