※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
TWシリーズ パイロットライトΦ22(角平形 LED)
(1件のレビュー)
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
定格電圧(V)
AC230/240
AC100/110
AC/DC12
AC/DC24
AC230/240
AC200/220
AC400/440
AC/DC6
発光色
アンバー
緑
黄
アンバー
ピュアホワイト
赤
青
全49種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60513293
品番
UPQW1B246DA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC230/240
発光色
アンバー
形状
角
取付穴径(Φmm)
22
光源
LED