YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699

※商品画像?

YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699
YSL-M320F(W) ハイブリッド加湿器 YUASA(ユアサ) 60513699

ハイブリッド加湿器

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
連続使用時間約8時間
内容量1台注文コード60513699品番YSL-M320F(W)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,778
販売価格(税別)
7,980

ヒーター搭載のハイブリッド超音波式加湿器。
給水がかんたんな上部給水式。
ミスト量3段階切り替え。
アロマトレイ搭載でお好みのアロマが使える。
1/2/4/7時間のオフタイマー。
本体内にLEDライト内蔵。ナイトライトボタンで淡く光ります。
水がなくなると自動で運転を停止。

質量(kg)1.4消費電力(W)90タンク容量(L)約2.5電源コード(m)約1.6連続使用時間約8時間適合床面積木造和室 約5畳/プレハブ・洋室 約8畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.8×22.8×26.6加湿量(mL/h)約300(強)切タイマー1/2/4/7時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする