曜日別特売
AP3-10 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP3-10 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518717
AP3-10 フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテック 60518717

フレキ AP3 ビニール外装チューブ

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
長さ(m)30
呼び10(1/4B)
内容量1巻注文コード60518717品番AP3-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。

用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。長さ(m)30呼び10(1/4B)最小内径(Φmm)10.00最大外径(mm)13.80繰返し曲げ半径(mm)80仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63固定曲げ半径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60518753
2017-01-18
用途: 電気配線工事
M.システム電気・ガス・熱供給・水道業

品物は他者と遜色ないといえるが、納期がもう少し早ければもっと良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする